電池ケース 単4×3本 リード線付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68557575 品番GB-BH-4X3-LW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

単4電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。

適合単4 スイッチなし 端子形状リード線 配列縦1×横3×1段 数量(本)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする