Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557626
品番
LM2585S-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
仕様
●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:3A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番
67-0406-40