曜日別特売
SN74LVCC3245ANSR IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO Texas Instruments 68557757

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード68557757品番SN74LVCC3245ANSR
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO

仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOアズワン品番67-0410-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする