曜日別特売
SRA-1 スリム型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研) 68557824

※使用例

スリム型ロータリー網戸

(9件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
取付幅W(cm)50~86
取付高H(cm)165~185
内容量1本注文コード68557824品番SRA-1
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。

取付幅W(cm)50~86取付高H(cm)165~185取付可能寸法(cm)(高さ)165~185、(幅)50~86

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-22
用途: 完成度が高く高品質!
コーヒ一焙煎YMD飲食業

金ノコも付いていて、+ドライバー・はさみ・スケールがあれば付けられます。でもDIY経験値は少し必要かも知れません。

対象商品 : 68557824
2023-06-22
用途: 虫除け
TAO

網をカットするのに、横線が入っていると長さを合わせるのが楽かなと思いました。

対象商品 : 68557824
2021-08-04
用途: ベランダの扉に
電気・ガス・熱供給・水道業

ベランダの扉につけました。
カットするのが大変でしたが、無事つけられて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68557824
2021-06-24
用途: 普段使い
製造業

説明書を見たりメーカーの動画を参考に組み立てました。手順を把握したり作業に時間がかかりましたが、ロータリー網戸の動きなど出来上がりは満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68557824
2021-04-26
用途: 玄関の網戸
製造業

説明書通りに組み立てれば、とてもいいのができました。

対象商品 : 68557824
2020-06-08
用途: 2階ベランダドアに取り付け
サービス業

数年前に勝手口ドアに取り付けましたが、取り付けも簡単で、特に毎年これからの時期は大活躍しております。今回、2階ベランダドアにも取り付けました。気軽に換気も出来て気に入ってます。

対象商品 : 68557824
2021-09-25
用途: 同形状の網戸の交換用として
教育・研究機関

他社製品が破損したため、交換用として採用しました。
これまで利用してきた網戸は2回、横糸の断線により機能を果たせなくなった。機構上の問題とみて、本製品に切り替えました。数年使ってみないと成否はわかりません。

対象商品 : 68557824
2020-06-03
用途: ドアの網戸

旧型も使っていました、下部のレールが外せるのは掃除しやすくありがたい工夫です。
梱包が厳重過ぎて段ボールのごみが多くなるのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする