※使用例

スリム型ロータリー網戸

(9件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68557833 品番 SRB-1ロング
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。

取付幅W(cm)50〜94 取付高H(cm)185〜215 取付可能寸法(cm)(高さ)185〜215、(幅)50〜94

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-22
用途:
完成度が高く高品質!
コーヒ一焙煎YMD 様 (飲食業)

金ノコも付いていて、+ドライバー・はさみ・スケールがあれば付けられます。でもDIY経験値は少し必要かも知れません。

対象商品:
68557824
2023-06-22
用途:
虫除け
TAO 様

網をカットするのに、横線が入っていると長さを合わせるのが楽かなと思いました。

対象商品:
68557824
2021-08-04
用途:
ベランダの扉に
電気・ガス・熱供給・水道業

ベランダの扉につけました。
カットするのが大変でしたが、無事つけられて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
68557824
2021-06-24
用途:
普段使い
製造業

説明書を見たりメーカーの動画を参考に組み立てました。手順を把握したり作業に時間がかかりましたが、ロータリー網戸の動きなど出来上がりは満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68557824
2021-04-26
用途:
玄関の網戸
製造業

説明書通りに組み立てれば、とてもいいのができました。

対象商品:
68557824
2020-06-08
用途:
2階ベランダドアに取り付け
サービス業

数年前に勝手口ドアに取り付けましたが、取り付けも簡単で、特に毎年これからの時期は大活躍しております。今回、2階ベランダドアにも取り付けました。気軽に換気も出来て気に入ってます。

対象商品:
68557824
2021-09-25
用途:
同形状の網戸の交換用として
教育・研究機関

他社製品が破損したため、交換用として採用しました。
これまで利用してきた網戸は2回、横糸の断線により機能を果たせなくなった。機構上の問題とみて、本製品に切り替えました。数年使ってみないと成否はわかりません。

対象商品:
68557824
2020-06-03
用途:
ドアの網戸

旧型も使っていました、下部のレールが外せるのは掃除しやすくありがたい工夫です。
梱包が厳重過ぎて段ボールのごみが多くなるのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする