組み立てはとくに難しいことはないのですが上の空いたスペースをふさぐのが残念な感じです。とりあえず付属のカバーで済ませましたが暇な時にもう少し見映えが良くなるように造り直します。
施工後3年経過しましたが、調子がよく毎年重宝しています。
たたき清掃時には下部のサポートレールが外せるようになっているのが便利!
欄間部分のフィックス窓部分は少々脆弱だが今のところ問題はない。
網戸本体は結構しっかりしていて、取り付けも簡単なので満足しています。
が、最初にアルミの上下フレームを付属の金鋸で切断しなければいけないことが大変なのと、上部のドアクローザー避けのボックスは安っぽく、作るのが面倒なので付属の透明のパネルをただ切ってベタ貼りしました。
(自由サイズでDIYできる構成だから仕方ないかもしれませんが)
4階のマンションに居住していますが、風の強い日でも、ドアを開放していても、ロータリーが中心に移動して、網戸が捲れないようにガードしてくれるので、暑い日でも快適に過ごせます。今までの買い物で最高です。
ロータリー式で簡単に開閉できるので重宝してます。ただ、開けるときの戻り方が唐突なのがたまに傷です。
玄関を開けておけるので風通しが良く快適な夏でした。
取付時間は4時間、作業の手順が分からなかったので(と言うか初めての作業なので)作業説明書を何度も読み返して慎重に作業を進めたのでこのくらい時間がかかったけど。説明書どおりでまったくの素人でも作業が出来ました。丈夫そうで、外からの風もよく入って良かったと思いました。