bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
2タックパンツ 621
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68558148
品番
621
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
120
種別
ツータックパンツ
材質
パワーサマー
サイズ(cm)
120
股下(cm)
79