62501023021 IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 メス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 68558414

IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 メス 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
68558414
品番
62501023021
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3099
アズワン品番
65-7537-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする