bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 623
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68558543
品番
623
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
110
種別
カーゴパンツ
材質
パワーサマー
サイズ(cm)
110
股下(cm)
79