MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68558686 品番EM-IEPMRH8801-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!!
MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。
32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。
再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。
3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。
コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。

付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)出力/108 充電時間(時間)2 再生時機能MP3:32kbps〜320kbps / WMA:48kbps〜192kbps 対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB) インピーダンス(Ω)32 対応ファイルMP3及びWMA ドライバー径(Φmm)40 駆動時間(時間)最大18
注意
※microSDHCカード及び3.5mmステレオケーブルは別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする