ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68558834
品番
LS2120
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
赤外線光電ライトビーム
仕様
●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:120 m, 240m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-444
アズワン品番
65-7911-95