リンレイテープ
リンレイテープの 両面テープ
リンレイテープの 両面テープ一般用途用
床材固定用布両面テープ #931
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
68558935
品番
931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.41
基材
スフ布
粘着力
5.06/8.37N/10mm
主な用途
床材固定用、掲示用
用途
カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ
厚手
保持力(ズレmm)
0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
被着材の素材
軟質塩ビ
主なワーク
大面材、パーツ