ビニルハウス補修用テープ #600N

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 68558944 品番 600N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。

透明 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 用途ビニルハウス補修用 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68558953
2020-11-25
用途:
ビニ−ルハウスの修繕が時々、他は何をと言えない、家事でもしょっちゅう使う。家内も一番良いと言っている。
農・林・水産業

粘着力の高さ、すぐに手で切れる事。雨にも強い事。申し分ありません。もう少しネットで宣伝されてはと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする