LEDエアースルーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 付属品単3マンガン電池×2ヶ 注文コード68558948 品番A-LED-GW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED(前面:8ケ 後面:8ヶ)により視認性抜群。ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。縁取り(バイアス)も反射します。

用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。 付属品単3マンガン電池×2ヶ 材質ポリエステル、ガラスビーズ反射 寸法(mm)反射テープ:50 反射テープ:シルバー ウエスト(cm)MAX130 着丈(cm)58 メッシュ蛍光グリーン LED赤色:点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする