※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
350カプラ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559023
品番
350-2S STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
圧力変動の大きい油圧回路に最適。
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
用途
高圧用
トラスコ品番
814-7739
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
51.5[525]