※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
350カプラ ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559057
品番
350-6S X-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,920
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
圧力変動の大きい油圧回路に最適。
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R3/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
用途
高圧用
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
51.5[525]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68559057
350-6S X-100
06999632
350-6S STEEL FKM
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました