エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
LEDエアースルーベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
付属品
単3マンガン電池×3ヶ
注文コード
68559070
品番
A-LED-GW-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度LED(前面:8ケ 後面:8ヶ)により視認性抜群。ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。縁取り(バイアス)も反射します。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
付属品
単3マンガン電池×3ヶ
材質
ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)
反射テープ:50
色
反射テープ:シルバー
ウエスト(cm)
MAX130
着丈(cm)
58
メッシュ
蛍光グリーン
LED
白色:点滅&点灯 切替式