※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350-10S X-100 350カプラ ソケット 日東工器 68559075 350-10S X-100 350カプラ ソケット 日東工器 68559075

350カプラ ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559075 品番350-10S X-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
圧力変動の大きい油圧回路に最適。

流体作動油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1 1/4 最高使用圧力(MPa)34.5 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 用途高圧用 トラスコ品番814-7741 質量(g)5600 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68559075 350-10S X-100 06999657 350-10S STEEL FKM 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器 1個 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする