※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350-2P STEEL FKM 350カプラ プラグ 日東工器 68559093 350-2P STEEL FKM 350カプラ プラグ 日東工器 68559093

350カプラ プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559093 品番350-2P STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
圧力変動の大きい油圧回路に最適。

流体作動油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)34.5 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 用途高圧用 トラスコ品番814-7738 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする