日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
450Bカプラ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559172
品番
450B-3P STEEL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
44.1
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
用途
高圧用
トラスコ品番
777-8937
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.6[68.6]