SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 機構部品(電子部品)
SPARKFUNの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED - Assorted 20 pack
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559209
品番
COM-12062
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●色:赤、黄、青、緑●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5mm●入り数:20個入り
アズワン品番
67-0453-51