※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
HSPカプラ HP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68559251
品番
4HP STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
20.6
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
124
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
用途
高圧用
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]