※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8HP STEEL FKM HSPカプラ HP型 日東工器 68559276 8HP STEEL FKM HSPカプラ HP型 日東工器 68559276

HSPカプラ HP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68559276 品番 8HP STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥7,975 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。

流体作動油 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1 最高使用圧力(MPa)20.6 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 質量(g)361 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)ふっ素ゴム 用途高圧用 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする