100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68559298 品番TD-AD-100H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ドライヤー等に。Max15A
動作時間動作枚数設定可能
大容量金庫 100円硬貨250枚収納
ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
異硬貨返却機能。
設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など
外部機器との通信用コネクタ付き

仕様100円硬貨専用 質量(kg)約2.0 枚数1枚動作〜7枚及び10枚動作 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70 制御出力AC100V 15A(抵抗負荷) 設定時間30秒〜 199分30秒 定格電源AC100V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする