100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68559307 品番TD-AD-100NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。
大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。
動作時間、動作枚数設定可能。
大容量金庫 100円硬貨250枚収納。
ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
異硬貨返却機能。
使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など
外部機器との通信用コネクタ付き

仕様100円硬貨 質量(kg)約2 取付前後左右 5°以内 容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります 消費電力(W)4以下 出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A 枚数1枚動作〜7枚及び10枚 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70 機能異硬貨返却機能あり 設定時間30秒〜 199分30秒 (30秒単位) 動作環境屋内専用 温度0℃〜+50℃ 湿度30%〜90%(結露、結氷なきこと) 定格電源AC100V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする