※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8HS STEEL FKM HSPカプラ HS型 日東工器 68559337 8HS STEEL FKM HSPカプラ HS型 日東工器 68559337

HSPカプラ HS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68559337 品番 8HS STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。

材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 相手側取付サイズR1 最高使用圧力(MPa)20.6 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ ソケットorプラグソケット 質量(g)1042 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)ふっ素ゴム 用途高圧用 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする