※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68559355
品番
3HS-PL STEEL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
流体
作動油
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付
ソケットorプラグ
ソケット
用途
高圧用
トラスコ品番
777-8864
質量(g)
226
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]