※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4HS-PL STEEL NBR HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器 68559364 4HS-PL STEEL NBR HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器 68559364

HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68559364 品番 4HS-PL STEEL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,275 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。

材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 相手側取付サイズR1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグソケット 用途高圧用 トラスコ品番777-9011 質量(g)485 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする