※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKカプラコイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68559452 品番 NKC-503B
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。

ホース寸法(mm)Φ5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 トラスコ品番814-8003 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 プラグナットカプラ/50PNG 用途低圧用 材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5〜+60 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 使用範囲(m)2 ソケットハイカプラエース/HA-50SNG

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする