日東工器
日東工器の ホース
日東工器の コイルホース
NKカプラコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68559477
品番
NKC-603B
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
ホース寸法(mm)
Φ6.5×10
最高使用圧力(MPa)
0.7
トラスコ品番
814-8005
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
プラグ
ナットカプラ/65PNG
用途
低圧用
材質(本体)
【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
使用範囲(m)
2
ソケット
ハイカプラエース/HA-65SNG