SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの スイッチ用銘板
LEDブロック 230 V ねじターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559507
品番
3SU1401-1BF24-1AA0
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。ねじ止め端子
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:203-8683
アズワン品番
65-7836-35