※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKカプラホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68559513 品番 NKU-620B
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。

最高使用圧力(MPa)1 用途低圧用 トラスコ品番814-8009 材質ポリウレタン ブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 外径(Φmm)10 使用流体空気 プラグナットカプラ/65PNG 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき 材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) ソケットハイカプラエース/HA-65SNG 特性耐摩耗/耐久/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする