※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホース
日東工器の 樹脂ホース
NKカプラホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68559531
品番
NKU-820B
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
最高使用圧力(MPa)
1
用途
低圧用
トラスコ品番
814-8011
材質
ポリウレタン
色
ブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
8.5
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
プラグ
ナットカプラ/85PNG
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
材質(プラグ)
鋼鉄/クロムめっき
材質(ソケット)
エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
ソケット
ハイカプラエース/HA-85SNG
特性
耐摩耗/耐久/柔軟性