※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCV470-2 BRASS HNBR PCVパイプカプラ 日東工器 68559547 PCV470-2 BRASS HNBR PCVパイプカプラ 日東工器 68559547

PCVパイプカプラ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68559547 品番 PCV470-2 BRASS HNBR
参考基準価格(税別)¥10,630 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。

流体不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)真ちゅう 用途不活性ガス・真空用 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20〜+120 材質(シール)水素添加ニトリルゴム パイプ径(Φmm)4.76(3/16) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51] 取付ねじサイズR1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68559574
2024-03-25
用途:
水圧試験
ハイアールアジアR&D株式会社 様

このワンタッチ接続継手は、非常に便利で使い易いです。優れモノです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする