bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 821
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68559548
品番
821
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル75・綿25
ウエスト(cm)
88
種別
パンツ
材質
ザ・パワーツイル
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79