LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LED用レンズホルダ 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
注文コード
68559586
品番
CA16256_EVA-SS
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm●コード番号:186-2347
アズワン品番
65-7255-05