※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCV630-3 BRASS FKM PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム) 日東工器 68559653 PCV630-3 BRASS FKM PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム) 日東工器 68559653

PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68559653 品番 PCV630-3 BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
流体不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)真ちゅう 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)ふっ素ゴム パイプ径(Φmm)6.35(1/4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51] 取付ねじサイズR3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする