曜日別特売
DEV-09350 LilyPad Slide Switch SPARKFUN 68559665

LilyPad Slide Switch

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード68559665品番DEV-09350
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様●シリーズ名:LilyPad●種別:シールド●主機能:操作入力●シールドコネクタ:LilyPadアズワン品番67-0453-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする