単方向に強い感度を持つ2.4GHz帯パッチアンテナ パッチアンテナは方形のマイクロストリップアンテナで、平らな金属シートをグラウンドプレーンに張り付けた構造をしています。プリント基板上に構成でき平面で薄いという特長があります。パッチアンテナは構造上、単方向に強い感度を持ちますが、放射方向を制限して不要な方向に電波を出さないという効果もあります。 MW-A-BP01は、偏波方向が水平と垂直の電波を放射する両偏波アンテナで、相手側のアンテナの向きに左右されないという特長があります。 1mのケーブルが付属していますが、3m、5mのケーブルも使用できます。