EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の セレクタスイッチ
M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68559787
品番
216844 M22S-WRLK3-W
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422
アズワン品番
65-7806-30