※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SP-Vカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559872
品番
3S-V X-100 BSBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,930
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも13.×10
-1
Paの真空用途で使用可能。
材質(本体)
真ちゅう
流体
不活性ガス、真空、空気、ガス、水
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
5.0
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ふっ素ゴム
用途
不活性ガス・真空用
質量(g)
217
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.5[76]
TSPカプラとSPカプラの特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68559872
3S-V X-100 BSBM
46910606
3S-V-A BRASS FKM
SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68559872
3S-V X-100 BSBM
46910798
3P-V-A BRASS HNBR
SP-Vカプラ TypeA
日東工器
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です