4S-V X-100 BSBM SP-Vカプラ ソケット 日東工器 68559881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4S-V X-100 BSBM SP-Vカプラ ソケット 日東工器 68559881 4S-V X-100 BSBM SP-Vカプラ ソケット 日東工器 68559881

SP-Vカプラ ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559881 品番4S-V X-100 BSBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも13.×10-1Paの真空用途で使用可能。

材質(本体)真ちゅう 流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 相手側取付サイズR1/2 最高使用圧力(MPa)3.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ふっ素ゴム 用途不活性ガス・真空用 質量(g)421 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46]

TSPカプラとSPカプラの特長

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68559881 4S-V X-100 BSBM 46910615 4S-V-A BRASS FKM SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器 SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする