3S-V BSBM CR(C308) SP-Vカプラ ソケット 日東工器 68559933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3S-V BSBM CR(C308) SP-Vカプラ ソケット 日東工器 68559933 3S-V BSBM CR(C308) SP-Vカプラ ソケット 日東工器 68559933

SP-Vカプラ ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559933 品番3S-V BSBM CR(C308)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも13.×10-1Paの真空用途で使用可能。

材質(本体)真ちゅう 流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)5.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 材質(シール)クロロプレンゴム 用途不活性ガス・真空用 質量(g)217 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76]

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする