長袖ジャケット 607

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68559934 品番 607
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。

サンドベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 バスト(cm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする