※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SP-Vカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559942
品番
2S-V X-100 SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも13.×10
-1
Paの真空用途で使用可能。
材質(本体)
ステンレス鋼
流体
不活性ガス、真空、空気、ガス、水
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
7.5
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ふっ素ゴム
用途
不活性ガス・真空用
質量(g)
127
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
TSPカプラとSPカプラの特長