オーケー・インターナショナル
オーケー・インターナショナルの はんだ用品
オーケー・インターナショナルの はんだ作業ツール
Metcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560058
品番
MX-W1AV
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
仕様
●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546
アズワン品番
67-2285-17