※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2P-A BRASS EPDM SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器 68560204 2P-A BRASS EPDM SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器 68560204

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560204 品番 2P-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)¥1,575 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SPカプラの大容量タイプ

流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/4 ねじ径TRc1/4 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)真ちゅう 用途中圧用 種別中圧・汎用型 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-40〜+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9[92] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする