※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560274
品番
8P-M-A BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
SPカプラの大容量タイプ
寸法C(mm)
40
寸法H(mm)
六角41
寸法L(mm)
83
寸法T(mm)
R1
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1
ねじ径T
R1
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
真ちゅう
用途
中圧用
トラスコ品番
777-9348
種別
中圧・汎用型
質量(g)
406
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
65[663]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
TSPカプラとSPカプラの特長