Texas Instruments
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68560278
品番
LP3875ES-5.0/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
超低電圧降下リニアレギュレータ
その他
【パッケージ/ピン】TO-263/5
出力電圧(V)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1.5A
動作温度範囲(℃)
-40~+125
出力数
1
最大入力電圧(V)
7