LM340T-12/NOPB IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas Instruments 68560296

IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68560296品番LM340T-12/NOPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ
モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。

その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする